Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Redőnykapcsoló (3 állású), 6A, alumínium SN192686 - 863344B

MásolásMásolás
Legrand - Redőnykapcsoló (3 állású), 6A, alumínium SN192686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972870382

Sonepar cikkszám

SN192686

Gyártói cikkszám

863344B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863344B

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

egyéb

Szín:

alumínium

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag minősége:

termoplasztik

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

1

RAL-szám (hasonló):

9040

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Min. készülékdoboz mélység:

58 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

44 mm

Beépítési mélység:

31 mm

Redőnykapcsoló (3 állású), 6A, alumínium