Legrand - Redőnykapcsoló (3 állású), 6A, fehér SX084251 - 863144B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - billentyű
Összeállítás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 6 A
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971835054
Sonepar cikkszám
SX084251
Gyártói cikkszám
863144B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863144B
Használati mód:
billentyű
Összeállítás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Nem
Billentyűk száma:
1
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Min. készülékdoboz mélység:
58 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
44 mm
Beépítési mélység:
31 mm