Legrand - Redőnykapcsoló fk keret nélkül, fehér G44722 - 086113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Redőnyök számára - Igen
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Kivitel - 1-pólusú
Pólusszám - 1
Használati mód - billentyű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060861131
Sonepar cikkszám
G44722
Gyártói cikkszám
086113
Gyártói típuskód
Oteo 086113
Redőnyök számára:
Igen
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Kivitel:
1-pólusú
Pólusszám:
1
Használati mód:
billentyű
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
csavarral
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
4
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Készülék szélesség:
54 mm
Készülék magasság:
54 mm
Készülék mélység:
29 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem