Legrand - Redőnykapcsoló sülly érintős GT57254 - 067045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - egyéb
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 3 A
Kivitel - 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060670450
Sonepar cikkszám
GT57254
Gyártói cikkszám
067045
Gyártói típuskód
Céliane 067045
Használati mód:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
3 A
Kivitel:
1-pólusú
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Igen
Mechanikusan kezelhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
240 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
Billentyűk száma:
3
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20