Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Redőnykapcsoló sülly fehér körömmel GT79603 - 764511

MásolásMásolás
Legrand - Redőnykapcsoló sülly fehér körömmel GT79603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - 1-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5991066645111

Sonepar cikkszám

GT79603

Gyártói cikkszám

764511

Gyártói típuskód

Niloé 764511

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

1-pólusú

Szín:

fehér

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag minősége:

termoplasztik

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Igen

Billentyűk száma:

3

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

40.3 mm

Beépítési mélység:

26.1 mm

Elosztószekr 500x400x200mm szerlappal IP66