Legrand - Redőnykapcsoló sülly fekete SX078587 - 756329
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - billentyű
Összeállítás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 6 A
Kivitel - 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972240659
Sonepar cikkszám
SX078587
Gyártói cikkszám
756329
Gyártói típuskód
Valena Life 756329
Használati mód:
billentyű
Összeállítás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
1-pólusú
Szín:
fekete
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
Billentyűk száma:
3
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20