Legrand - Redőnykapcsoló sülly G08844 - 775804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - egyéb
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 10 A
Kivitel - 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067758045
Sonepar cikkszám
G08844
Gyártói cikkszám
775804
Gyártói típuskód
Galea Life 775804
Használati mód:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
1-pólusú
Szín:
egyéb
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Nem
Billentyűk száma:
3
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
61 mm
Beépítési mélység:
38 mm