Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Redőnykapcsoló sülly kulcsos 2pól+nyomó GT37291 - 775558

MásolásMásolás
Legrand - Redőnykapcsoló sülly kulcsos 2pól+nyomó GT37291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - kulcsos

  • Összeállítás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067755581

Sonepar cikkszám

GT37291

Gyártói cikkszám

775558

Gyártói típuskód

Galea Life 775558

Használati mód:

kulcsos

Összeállítás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag minősége:

termoplasztik

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

2

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

61 mm

Beépítési mélység:

38 mm

Redőnykapcsoló sülly kulcsos 2pól+nyomó