Legrand - Redőnykapcsoló sülly kulcsos 3pol nyomó gyöngyház GT60678 - 775556
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - kulcsos
Összeállítás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 10 A
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067755563
Sonepar cikkszám
GT60678
Gyártói cikkszám
775556
Gyártói típuskód
Galea Life 775556
Használati mód:
kulcsos
Összeállítás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Nem
Billentyűk száma:
3
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X