Legrand - Redőnykapcsoló sülly nyomó alu GT34065 - 770114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - billentyű
Összeállítás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 10 A
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067701140
Sonepar cikkszám
GT34065
Gyártói cikkszám
770114
Gyártói típuskód
Valena 770114
Használati mód:
billentyű
Összeállítás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szín:
alumínium
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
Billentyűk száma:
2
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
37 mm
Beépítési mélység:
21 mm