Legrand - Redőnykapcsoló sülly nyomó mech. GT56493 - 067602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - egyéb
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - modulhordozó
Névleges áram - 6 A
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060676025
Sonepar cikkszám
GT56493
Gyártói cikkszám
067602
Gyártói típuskód
Céliane 067602
Használati mód:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
modulhordozó
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szín:
szürke
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag minősége:
termoplasztik
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
Billentyűk száma:
3
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Min. készülékdoboz mélység:
23.4 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
40 mm
Beépítési mélység:
24 mm