Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Redőnynyomó 2mod fehér 6A Max: 500W GT41791 - 077025

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060770259

Sonepar cikkszám

GT41791

Gyártói cikkszám

077025

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077025

Használati mód:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szín:

fehér

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag minősége:

termoplasztik

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Igen

Billentyűk száma:

3

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Min. készülékdoboz mélység:

23 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

36 mm

Beépítési mélység:

24 mm

Redőnynyomó 2mod fehér 6A Max: 500W