Legrand - Redőnynyomó sülly mechanizmus SN100323 - 752020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 6 A
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970910844
Sonepar cikkszám
SN100323
Gyártói cikkszám
752020
Gyártói típuskód
Valena Life 752020
Használati mód:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szín:
egyéb
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
Billentyűk száma:
3
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
Készülék mélység:
39 mm
Beépítési mélység:
27 mm