Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Réz sín 12x2mm 1m hosszú lapos 4819 - 004819

MásolásMásolás
Legrand - Réz sín 12x2mm 1m hosszú lapos 4819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 100 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 2 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048198

Sonepar cikkszám

4819

Gyártói cikkszám

004819

Gyártói típuskód

LEXIC 004819

Névleges áram In:

100 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

2 mm

Magasság:

12 mm

Hosszúság:

1000 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Réz sín 12x2mm 1m hosszú lapos