Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Réz sín 25x4mm merev, gyűjtősín 250A GT25710 - 037438

MásolásMásolás
Legrand - Réz sín  25x4mm merev, gyűjtősín 250A GT25710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 250 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 4 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Hosszúság - 990 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060374389

Sonepar cikkszám

GT25710

Gyártói cikkszám

037438

Gyártói típuskód

Lexic 037438

Névleges áram In:

250 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

4 mm

Magasság:

25 mm

Hosszúság:

990 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Réz sín 25x4mm merev, gyűjtősín 250A