Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Réz sín 32x5mm merev 400A 1,75m gyűjtősín G13683 - 037419

MásolásMásolás
Legrand - Réz sín  32x5mm merev 400A 1,75m gyűjtősín G13683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 400 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 5 mm

  • Magasság - 32 mm

  • Hosszúság - 1750 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060374198

Sonepar cikkszám

G13683

Gyártói cikkszám

037419

Gyártói típuskód

Lexic 037419

Névleges áram In:

400 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

5 mm

Magasság:

32 mm

Hosszúság:

1750 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Réz sín 32x5mm merev 400A 1,75m gyűjtősín