Legrand - Réz sín 50x5mm merev gyűjtősín G11017 - 037440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 630 A
Kivitel - lapos
Szélesség - 6.5 mm
Magasság - 10.5 mm
Hosszúság - 1750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060374402
Sonepar cikkszám
G11017
Gyártói cikkszám
037440
Gyártói típuskód
Lexic 037440
Névleges áram In:
630 A
Kivitel:
lapos
Szélesség:
6.5 mm
Magasság:
10.5 mm
Hosszúság:
1750 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Réz sín 50x5mm merev gyűjtősín