Legrand - RJ45 patch port Cat6A árnyékolt (STP) 6 portos készlet 500MHz 10Gigabit LCS3 SN119651 - 033775A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Kategória - 6A (IEC)
Csatlakozási mód - vágó eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971522381
Sonepar cikkszám
SN119651
Gyártói cikkszám
033775A
Gyártói típuskód
LCS3 033775A
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Kategória:
6A (IEC)
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Alkalmas masszív vezetékhez:
Igen
Szín:
ezüst
AWG-tartomány:
22-26