Legrand - Rögzítőperem 2x3x2mod vízszintes kerethez 2 sor GT39515 - 080266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 8
Szerelési mód - csavarral
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060802660
Sonepar cikkszám
GT39515
Gyártói cikkszám
080266
Gyártói típuskód
Céliane/Program Mosaic 080266
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Szerelési mód:
csavarral
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett