Legrand - Rozsdamentes acél burkolat 12/18 modulos műanyag fedélhez SN116210 - 088016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
Szín - egyéb
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970891266
Sonepar cikkszám
SN116210
Gyártói cikkszám
088016
Gyártói típuskód
088016
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
7.5 mm
Beépítési méret szélessége:
154.8 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244.5 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
8 mm
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Külső hossz:
246 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
Külső szélesség:
156 mm