Legrand - Rozsdamentes acél burkolat 16/24 modulos perem nélküli padlódobozhoz SN170368 - 088147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 0
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756244
Sonepar cikkszám
SN170368
Gyártói cikkszám
088147
Gyártói típuskód
088147
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
0
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
0 mm
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
0 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Külső hossz:
257 mm
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Külső szélesség:
208 mm