Legrand - Rozsdamentes acél burkolat 8/12 modulos fém SN119261 - 088045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755414
Sonepar cikkszám
SN119261
Gyártói cikkszám
088045
Gyártói típuskód
088045
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
68 mm
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
264 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
8 mm
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
248 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
Külső szélesség:
116 mm