Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 100 hőkioldó relé 34-50A diff. IP30 SX071600 - 416746

MásolásMásolás
Legrand - RTX3 100 hőkioldó relé 34-50A diff. IP30 SX071600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 34-50 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970407016

Sonepar cikkszám

SX071600

Gyártói cikkszám

416746

Gyártói típuskód

CTX3 416746

Beállítható áramtartomány:

34-50 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

10-es osztály

RTX3 100 hőkioldó relé 34-50A diff. IP30