Legrand - RTX3 150 hőkioldó relé 45-65A nem diff. IP30 SX071606 - 416760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 45-65 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970407139
Sonepar cikkszám
SX071606
Gyártói cikkszám
416760
Gyártói típuskód
CTX3 416760
Beállítható áramtartomány:
45-65 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
RTX3 150 hőkioldó relé 45-65A nem diff. IP30