Legrand - RTX3 150 hőkioldó relé 80-100A diff. IP30 SX071616 - 416774
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 80-100 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970407337
Sonepar cikkszám
SX071616
Gyártói cikkszám
416774
Gyártói típuskód
CTX3 416774
Beállítható áramtartomány:
80-100 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldási osztály:
10-es osztály
RTX3 150 hőkioldó relé 80-100A diff. IP30