Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 225 hőkioldó relé 120-185A diff. IP30 SX071620 - 416783

MásolásMásolás
Legrand - RTX3 225 hőkioldó relé 120-185A diff. IP30 SX071620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 120-185 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970407405

Sonepar cikkszám

SX071620

Gyártói cikkszám

416783

Gyártói típuskód

CTX3 416783

Beállítható áramtartomány:

120-185 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

10-es osztály

RTX3 225 hőkioldó relé 120-185A diff. IP30