Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 40 hőkioldó relé 1,6-2,5A nem diff. SX071545 - 416646

MásolásMásolás
Legrand - RTX3 40 hőkioldó relé 1,6-2,5A nem diff. SX071545

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 1.6-2.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970405616

Sonepar cikkszám

SX071545

Gyártói cikkszám

416646

Gyártói típuskód

CTX3 416646

Beállítható áramtartomány:

1.6-2.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

RTX3 40 hőkioldó relé 1,6-2,5A nem diff.