Legrand - RTX3 40 hőkioldó relé 18-25A diff. SX071569 - 416675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 18-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970406156
Sonepar cikkszám
SX071569
Gyártói cikkszám
416675
Gyártói típuskód
CTX3 416675
Beállítható áramtartomány:
18-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
RTX3 40 hőkioldó relé 18-25A diff.