Legrand - RTX3 40 hőkioldó relé 4-6A nem diff. SX071547 - 416648
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 4-6 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970405654
Sonepar cikkszám
SX071547
Gyártói cikkszám
416648
Gyártói típuskód
CTX3 416648
Beállítható áramtartomány:
4-6 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldási osztály:
10-es osztály
RTX3 40 hőkioldó relé 4-6A nem diff.