Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 65 hőkioldó relé 16-22A diff. SX071582 - 416705

MásolásMásolás
Legrand - RTX3 65 hőkioldó relé 16-22A diff. SX071582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 16-22 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, váltó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970406538

Sonepar cikkszám

SX071582

Gyártói cikkszám

416705

Gyártói típuskód

CTX3 416705

Beállítható áramtartomány:

16-22 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

RTX3 65 hőkioldó relé 16-22A diff.