Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 65 hőkioldó relé 18-25A nem diff. IP30 SX071575 - 416686

MásolásMásolás
Legrand - RTX3 65 hőkioldó relé 18-25A nem diff. IP30 SX071575

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 18-25 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970406330

Sonepar cikkszám

SX071575

Gyártói cikkszám

416686

Gyártói típuskód

CTX3 416686

Beállítható áramtartomány:

18-25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

RTX3 65 hőkioldó relé 18-25A nem diff. IP30