Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 19,5 mm SX075834 - 063705

MásolásMásolás
Legrand - Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 19,5 mm SX075834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 20 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -25-105 °C

  • Védettség - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075834

Gyártói cikkszám

063705

Gyártói típuskód

063705

Névleges átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Védettség:

IP68

UV-fény álló:

Igen

Olajálló:

Igen

Szín:

fekete

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Halogénmentes:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 19,5 mm