Legrand - Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 40 mm SX075835 - 063707
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 33 mm
Nyomásállóság - 320 N
Alkalmazási hőmérséklet - -25-105 °C
Védettség - IP68
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075835
Gyártói cikkszám
063707
Gyártói típuskód
063707
Névleges átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
33 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Védettség:
IP68
UV-fény álló:
Igen
Olajálló:
Igen
Szín:
fekete
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Halogénmentes:
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem