Legrand - Rugós elosztókapocs 18mod 332mm Zöld Drivia18 SN082689 - 405057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 80 A
Csatlakozási mód - csavar nélküli
Pólusszám - 50
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064050579
Sonepar cikkszám
SN082689
Gyártói cikkszám
405057
Gyártói típuskód
405057
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
80 A
Csatlakozási mód:
csavar nélküli
Pólusszám:
50
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
332 mm
Mélység:
18 mm
Magasság:
30 mm
Rugós elosztókapocs 18mod 332mm Zöld Drivia18