Legrand - S8 tart.vil. lpt 8W 3 óra üzemidő 110 lm kombinált táplálású IP42 SN055159 - 066005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 8 W
Névleges üzemidő - 3-3 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060660055
Sonepar cikkszám
SN055159
Gyártói cikkszám
066005
Gyártói típuskód
S8 066005
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
8 W
Névleges üzemidő:
3-3 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
110 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK04
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
207-253 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Észlelési távolság:
15 m
Hosszúság:
330 mm
Szélesség:
124 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
110 lm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
58 mm
Működtető:
EVG
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros
Beépítési szélesség:
166 mm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Beépítési hossz:
372 mm
Pólusszám:
4
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
45 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
32-39 mA