Legrand - Sarlam Oleron IP21, IK04 lámpa 1. méret fehér SN020593 - 517620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP21
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - G24q-2
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020593
Gyártói cikkszám
517620
Gyártói típuskód
Sarlam 517620
Védettség:
IP21
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G24q-2
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
266 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
95 mm
Sarlam Oleron IP21, IK04 lámpa 1. méret fehér