Legrand - SC/APC optikai aljzat, alumínium SN192719 - 863371B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - SC
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 2
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - egyéb
Falon kívüli - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972875417
Sonepar cikkszám
SN192719
Gyártói cikkszám
863371B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863371B
Dugós csatlakozó típusa:
SC
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
egyéb
Falon kívüli:
Nem
Rögzítés módja:
csavar
Központi lemez:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Kimenet iránya:
szögben
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék mélység:
30.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
SC/APC optikai aljzat, alumínium