Legrand - SC/APC optikai aljzat, alumínium SX084277 - 863371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falon kívüli - Nem
Süllyesztett szerelés - Igen
Rögzítés módja - csavar
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 2
Dugós csatlakozó típusa - SC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971838215
Sonepar cikkszám
SX084277
Gyártói cikkszám
863371
Gyártói típuskód
Niloé Step 863371
Falon kívüli:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavar
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
2
Dugós csatlakozó típusa:
SC
Szín:
egyéb
Központi lemez:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Kimenet iránya:
szögben
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék mélység:
30.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
SC/APC optikai aljzat, alumínium