Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - SC/APC optikai aljzat, fehér SN192720 - 863171B

MásolásMásolás
Legrand - SC/APC optikai aljzat, fehér SN192720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - SC

  • Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 2

  • Süllyesztett szerelés - Igen

  • Szín - fehér

  • Falon kívüli - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972875448

Sonepar cikkszám

SN192720

Gyártói cikkszám

863171B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863171B

Dugós csatlakozó típusa:

SC

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Szín:

fehér

Falon kívüli:

Nem

Rögzítés módja:

csavar

RAL-szám:

9003

Központi lemez:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Kimenet iránya:

szögben

Porvédelem:

forgózár

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék mélység:

30.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

SC/APC optikai aljzat, fehér