Legrand - SC/APC optikai aljzat, fekete SX084279 - 863571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - SC
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 2
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - fekete
Falon kívüli - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971842809
Sonepar cikkszám
SX084279
Gyártói cikkszám
863571
Gyártói típuskód
Niloé Step 863571
Dugós csatlakozó típusa:
SC
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
fekete
Falon kívüli:
Nem
Rögzítés módja:
csavar
Központi lemez:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Kimenet iránya:
szögben
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék mélység:
30.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
SC/APC optikai aljzat, fekete