Legrand - SELV tápegység nővérhívó ajtólámpához és hívóegységhez, 230 V~/24 V= - 2,5 A, 6 modul széles IP20 SX069406 - 078290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Szerelési mód - REG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060782900
Sonepar cikkszám
SX069406
Gyártói cikkszám
078290
Gyártói típuskód
078290
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Szerelési mód:
REG
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Az ellátható vonalak száma:
1
SELV tápegység nővérhívó ajtólámpához és hívóegységhez, 230 V~/24 V= - 2,5 A, 6 modul széles IP20