Legrand - Smarther Wi-Fi okostermosztát, 250 V~, süllyesztett SN091603 - 049036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültségellátás módja - 230 V
Méréstartomány - 0-50 °C
Kijelzővel - Igen
Max. feszültség érintkezők - 250 V
Szélesség - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091603
Gyártói cikkszám
049036
Gyártói típuskód
Smarther 049036
Feszültségellátás módja:
230 V
Méréstartomány:
0-50 °C
Kijelzővel:
Igen
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Szélesség:
126 mm
Mélység:
12.6 mm
Magasság:
87 mm
Smarther Wi-Fi okostermosztát, 250 V~, süllyesztett