Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Soliroc 2P+F földelt csatlakozóaljzat 16A - 250V~, IK10, biztonsági zsaluval, zárható csapófedéllel, csavaros bekötéssel, vandál IP55 SX069382 - 077837

MásolásMásolás
Legrand - Soliroc 2P+F földelt csatlakozóaljzat 16A - 250V~, IK10, biztonsági zsaluval, zárható csapófedéllel, csavaros bekötéssel, vandál IP55 SX069382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - króm

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060778378

Sonepar cikkszám

SX069382

Gyártói cikkszám

077837

Gyártói típuskód

Soliroc 077837

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

króm

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

1

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

6

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

egyéb

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Metálszínű:

Igen

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Igen

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag:

fém

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Ütésállóság:

IK10

Készülék szélesség:

70.4 mm

Készülék magasság:

70.4 mm

Készülék mélység:

57.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Védőérintkező:

egyéb

USB-A-portok száma:

0

USB-C portok száma:

0

WiFi jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Soliroc 2P+F földelt csatlakozóaljzat 16A - 250V~, IK10, biztonsági zsaluval, zárható csapófedéllel, csavaros bekötéssel, vandál IP55