Legrand - Soliroc jelzőlámpa 230 V~ fehér LED-ekkel megvilágított címketartóval SX069392 - 077868
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - teljes eszköz
Fényforrás színe - fehér
Névleges feszültség - 230 V
IP védettséghez alkalmas - IP55
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060778682
Sonepar cikkszám
SX069392
Gyártói cikkszám
077868
Gyártói típuskód
Soliroc 077868
Összeállítás:
teljes eszköz
Fényforrás színe:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Fix szimbólum/felirat:
Igen
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Felhasználás érzékelőként:
nem
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Fényforrás max. teljesítménye:
1 W
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Igen
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
49 mm