Legrand - Soliroc RJ 45 informatikai csatlakozóaljzat 1 x Cat.6 - FTP, vandálbiztos IP20 SX069400 - 077891
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060778910
Sonepar cikkszám
SX069400
Gyártói cikkszám
077891
Gyártói típuskód
Soliroc 077891
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
beakasztás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Porvédelemmel:
Igen
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
70.4 mm
Készülék magasság:
70.4 mm
Készülék mélység:
36.8 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2