Legrand - Soluclip rögzítési kiegészítő fekete SN057390 - 075786
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm
Kivitel - csatornavájat-elfedés
Forma - szimmetrikus
Szín - fekete
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757861
Sonepar cikkszám
SN057390
Gyártói cikkszám
075786
Gyártói típuskód
Soluclip 075786
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Forma:
szimmetrikus
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
ABS
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9017
Soluclip rögzítési kiegészítő fekete