Legrand - Soluclip rögzítési kiegészítő SN001650 - 075690
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 105 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm
Kivitel - felsőrész bevágáslefedés
Forma - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756901
Sonepar cikkszám
SN001650
Gyártói cikkszám
075690
Gyártói típuskód
Soluclip 075690
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
105 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Forma:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Soluclip rögzítési kiegészítő