Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs 16mm2 24A TS32-35sínre 2,5bek Ex-es z/s GT40068 - 037174

MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 16mm2 24A TS32-35sínre 2,5bek Ex-es z/s GT40068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-25 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 76 A

  • Szín - zöld-sárga

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060371746

Sonepar cikkszám

GT40068

Gyártói cikkszám

037174

Gyártói típuskód

Viking3 037174

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

76 A

Szín:

zöld-sárga

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

54.5 mm

Sorkapocs 16mm2 24A TS32-35sínre 2,5bek Ex-es z/s