Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS32-35sínre Ex-es narancs GT58878 - 037120

MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS32-35sínre  Ex-es narancs GT58878

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - narancs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060371203

Sonepar cikkszám

GT58878

Gyártói cikkszám

037120

Gyártói típuskód

Viking3 037120

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

24 A

Szín:

narancs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

52.2 mm

Magasság:

46.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

5 mm

Sorkapocs 2,5mm2 20A TS32-35sínre Ex-es narancs