Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs 35mm2 fémtalppal 1em. csav. GT46498 - 037175

MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 35mm2 fémtalppal 1em. csav. GT46498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-50 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 125 A

  • Szín - zöld-sárga

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-50 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060371753

Sonepar cikkszám

GT46498

Gyártói cikkszám

037175

Gyártói típuskód

Viking3 037175

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-50 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

125 A

Szín:

zöld-sárga

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-35 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

15 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

54.5 mm

Sorkapocs 35mm2 fémtalppal 1em. csav.